Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 347V - TM80D - 1P - cosse - BGF16080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
tension assignée (Ue) - 240...240 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 35 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481193094
Réf. Sonepar
01887114889
Réf. Fournisseur
BGF16080
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
80 A
tension assignée (Ue):
240...240 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
35 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
80...80 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40


