Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 347V - TM90D - 1P - Everlink - BGL16090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 90 A
tension assignée (Ue) - 240...240 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 35 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481193391
Réf. Sonepar
01887114921
Réf. Fournisseur
BGL16090
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
90 A
tension assignée (Ue):
240...240 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
35 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
90...90 A
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
PowerPacT B-Frame apporte une protection thermomécanique des circuits dans un format compact et offre une large gamme d'accessoires, d'auxiliaires et d'options de connexion. Ce disjoncteur PowerPacT B-Frame offre une protection des circuits magnéto-thermiques avec un pouvoir de coupure de 18kA à 600Y/347V CA. Tous les disjoncteurs PowerPacT B-Frame sont équipés de contacts rotatifs à double coupure qui réduisent le courant de crête lors d'un défaut de court-circuit. Tous les disjoncteurs PowerPacT sont dotés d'un bouton push-to-trip intégré dans le couvercle pour déclencher manuellement le disjoncteur. Les disjoncteurs PowerPacT B-Frame sont disponibles pour montage sur unité de 1 à 4 pôles et en construction I-Line de 1 à 3 pôles. Il permet un montage arrière traditionnel avec des vis ou un montage sur rail DIN intégré pour une flexibilité d'installation. Il est doté de cosses EverLink, une conception brevetée pour réduire le desserrage des câbles au fil du temps, aux deux extrémités. Ce disjoncteur PowerPacT B, 90A, 1 pôle, a un pouvoir de coupure de 18kA à 600Y/347VAC. Ce disjoncteur a un courant nominal continu de 80%. Les disjoncteurs PowerPacT B sont conformes aux normes UL, CSA, NOM et CEI et portent le marquage CE.


