Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BJ - 65kA 600Y/347V - TM15D - 3P - cosse - BJF36015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 15 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 65 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481149800
Réf. Sonepar
01887115092
Réf. Fournisseur
BJF36015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
15 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
65 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
15...15 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
PowerPacT b-Frame offre une protection des circuits thermomécaniques dans un format compact et propose une large gamme d'accessoires, d'auxiliaires et d'options de connexion. Ce disjoncteur à châssis PowerPacT b assure la protection du circuit magnéto-thermique avec une capacité de coupure de 25kA à 600Y/347VCA. Tous les disjoncteurs PowerPacT à cadre B sont équipés de contacts rotatifs double coupure qui réduisent le courant de crête en cas de défaut de court-circuit. Tous les disjoncteurs PowerPacT comportent un bouton push-to-trip intégré dans le capot pour déclencher manuellement le disjoncteur. Les disjoncteurs à châssis PowerPacT b sont disponibles en 1 à 4 pôles et en 1 à 3 pôles en I-Liaison. Ce disjoncteur PowerPacT b, 15A, 3 pôles, a une capacité de coupure de 25kA à 600Y/347VCA. Les disjoncteurs de PowerPacT b sont conformes aux normes UL, CSA, NOM et IEC et sont marqués CE.