Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BJ - 65kA 600Y/347V - TM80D - 4P - cosse - BJF46080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BJ - 65kA 600Y/347V - TM80D - 4P - cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 65 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481150806

Réf. Sonepar

01887114886

Réf. Fournisseur

BJF46080

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

80 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

65 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

80...80 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 80A - 4P 4t - code pdc J - commande par maneton - bornes cosses M6 - HLP : 137x108x80mm - larg. 12 pas de 9 mm