Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 18kA - Micrologic5.2E - 60A 3P 3d - NHDF36060U53XTW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 60...60 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 90...900 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901837206
Réf. Sonepar
01887052877
Réf. Fournisseur
NHDF36060U53XTW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
60...60 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
90...900 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
525...525 V
courant permanent nominal (Iu):
60 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
18 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
163 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
86 mm