Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 18kA - TMD - 100A - 3P 3d - NHDF36100TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 18kA - TMD - 100A - 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 100...100 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1700...1700 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

785901563617

Réf. Sonepar

01887052881

Réf. Fournisseur

NHDF36100TW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

100...100 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1700...1700 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

525...525 V

courant permanent nominal (Iu):

100 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

18 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

163 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

86 mm