Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 35kA - TMD - 150A - 3P 3d - NHGF36150TW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 150...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1700...1700 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901556435
Réf. Sonepar
01887052904
Réf. Fournisseur
NHGF36150TW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
150...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1700...1700 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
525...525 V
courant permanent nominal (Iu):
150 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
autre
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
35 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
163 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Le disjoncteur PowerPacT à châssis en H offre de hautes performances, flexibilité et fiabilité. Ce disjoncteur PowerPacT H-Frame est monté sur l'unité, avec une tension opérationnelle de 750V CA 150A à 50/60Hz. Il offre une connexion électrique de borne côté ligne et côté charge et peut être monté sur rail DIN sur plaque arrière ou encastré. Il est conforme aux normes telles que CEI 60947-2 CEI 947-2 et UL 489. PowerPacT offre de hautes performances, de l'innovation et protection de pointe en matière de disjoncteurs pour les applications commerciales et industrielles intensives. Les options de mesure intelligentes et intégrées offrent une solution rentable pour réduire la consommation d'énergie, optimiser les coûts énergétiques et améliorer la disponibilité énergétique de vos installations. Cette gamme flexible et complète de disjoncteurs à boîtier moulé à déclenchement thermomagnétique et électronique, de 15A à 3 000A, offre les valeurs nominales, les configurations et les opérateurs adaptés à vos applications uniques. Des numéros de catalogue simples et communs, des caractéristiques standardisées et une gamme complète d'accessoires installables sur site facilitent plus que jamais la sélection, l'installation et la maintenance des produits. Les caractéristiques de conception sont communes, comme les trous de montage, les portes et les accessoires de poignée.