Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 35kA - TMD - 80A - 3P 3d - NHGF36080TW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- réglage de courant du déclencheur de surcharge - 80...80 A 
- plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1450...1450 A 
- technique de déclenchement - thermomagnétique 
- type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis 
- nombre de pôles - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
785901556527
Réf. Sonepar
01887052898
Réf. Fournisseur
NHGF36080TW
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
80...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1450...1450 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
525...525 V
courant permanent nominal (Iu):
80 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
35 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
163 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
86 mm


