Schneider Electric - PowerPact H et J - 3 bornes 150-175A - AL175JD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901686569

Réf. Sonepar

01887055798

Réf. Fournisseur

AL175JD

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

PowerPact H et J - 3 bornes 150-175A

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs PowerPacT™ à châssis H, J et L sont conçus pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits. Les disjoncteurs à châssis H et J sont disponibles avec des déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques MicroLogic™. Les disjoncteurs à châssis en L sont disponibles uniquement avec les déclencheurs électroniques MicroLogic. Les disjoncteurs à châssis H et J avec déclencheurs magnéto-thermiques contiennent des éléments de détection thermiques (surcharge) et instantanés (court-circuit) individuels dans chaque pôle. L'intensité nominale des éléments de déclenchement thermique est étalonnée à une température ambiante d'air libre de 104 °F (40 °C). Les disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L offrent des performances élevées et une large gamme de déclencheurs interchangeables pour protéger la plupart des applications. Les déclencheurs électroniques offrent une protection très précise avec de larges plages de réglage et peuvent intégrer des fonctions de mesure, de comptage et de communication. Ils peuvent être combinés avec le module d'affichage avant (FDM121) pour fournir des fonctions similaires à celles d'un wattmètre. Ils sont un outil de mesure et de communication prêt à répondre aux besoins d'efficacité énergétique grâce à des besoins électriques optimisés, une disponibilité énergétique accrue et une gestion améliorée de l'installation. Cette cosse mécanique multistandard PowerPacT est un accessoire de connexion pour PowerPacT J-Frame. Elle dispose d'un courant nominal de 150-175A et est en aluminium.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit de bornes à cosses mécaniques pour connexion de fils aluminium ou cuivre
  • Comprend trois cosses par kit d'accessoires
  • Compatible avec les disjoncteurs PowerPact J
  • Conforme aux normes UL 489, CSA, IEC et certifiées ANSI
  • Conforme aux normes UL et CSA