Schneider Electric - PowerPact - interrupteursectionneur - avec bornes - 600A - 3P - NLLL36000S60X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 600 A
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 525 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901849650
Réf. Sonepar
01887184965
Réf. Fournisseur
NLLL36000S60X
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
600 A
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
525 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
125 kA
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP40