Schneider Electric - PowerPact - interrupteursectionneur - sans bornes - 150A - 3P - NHLF36000S15TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact - interrupteursectionneur - sans bornes - 150A - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 150 A

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 525 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901899648

Réf. Sonepar

01887189964

Réf. Fournisseur

NHLF36000S15TW

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

150 A

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

525 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

125 kA

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP40