Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 65kA - TMD - 200 A - 3P 3d - NJJF36200TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 65kA - TMD - 200 A - 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 200...200 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1000...2000 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

785901614739

Réf. Sonepar

01887052941

Réf. Fournisseur

NJJF36200TW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

200...200 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1000...2000 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

525...525 V

courant permanent nominal (Iu):

200 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

65 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

191 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

86 mm

PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 65kA - TMD - 200 A - 3P 3d

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur PowerPacT à châssis en H offre de hautes performances, flexibilité et fiabilité. Ce disjoncteur PowerPacT H-Frame est monté sur l'unité, avec une tension opérationnelle de 750V CA, 200A à 50/60Hz. Il offre une connexion électrique de borne côté ligne et côté charge et peut être monté sur rail DIN sur plaque arrière ou encastré. Il est conforme aux normes telles que CEI 60947-2 CEI 947-2 et UL 489. PowerPacT offre de hautes performances, de l'innovation et protection de pointe en matière de disjoncteurs pour les applications commerciales et industrielles intensives. Les options de mesure intelligentes et intégrées offrent une solution rentable pour réduire la consommation d'énergie, optimiser les coûts énergétiques et améliorer la disponibilité énergétique de vos installations. Cette gamme flexible et complète de disjoncteurs à boîtier moulé à déclenchement thermomagnétique et électronique, de 15A à 3 000A, offre les valeurs nominales, les configurations et les opérateurs adaptés à vos applications uniques. Des numéros de catalogue simples et communs, des caractéristiques standardisées et une gamme complète d'accessoires installables sur site facilitent plus que jamais la sélection, l'installation et la maintenance des produits. Les caractéristiques de conception sont communes, comme les trous de montage, les portes et les accessoires de poignée.