Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 18kA Micrologic 3.3 600A 3P 3d - NLDF36600U31XTW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901874997
Réf. Sonepar
01887052949
Réf. Fournisseur
NLDF36600U31XTW
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40



