Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 35kA Micrologic 3.3 400A 3P 3d - NLGF36400U31XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 35kA Micrologic 3.3 400A 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 125...400 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 600...6000 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901900948

Réf. Sonepar

01887052952

Réf. Fournisseur

NLGF36400U31XTW

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

125...400 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

600...6000 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

525...525 V

courant permanent nominal (Iu):

125 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

18 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

340 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

110 mm

PowerPact L - disjoncteur 600A - à boitié moulé (MCCB) - sans bornes - 35kA - Micrologic 3.3 - 400A - 3 pôles - 3d

Les Atouts de l'article:

PowerPacT™ L-Frame est une gamme de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) conformes à plusieurs normes de l'industrie. Elle propose des déclencheurs électroniques hautes performances pour ouvrir rapidement les circuits afin de protéger votre équipement. Avec une grande variété d'options de terminaux, ils offrent une grande flexibilité dans leur installation.



Quelques mots du fabricant :

  • PowerPacT ™ est une gamme de produits qui standardise de la conception
  • Conçu pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits
  • La conformité aux caractéristiques du produit est certifiée par Underwriters Laboratories (UL) et CSA
  • Disponibilité mondiale avec des références uniques