Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 35kA Micrologic 5.3E 600A 3P 3d - NLGF36600U53XTW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 200...600 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 900...6600 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901899860
Réf. Sonepar
01887052955
Réf. Fournisseur
NLGF36600U53XTW
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
200...600 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
900...6600 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
525...525 V
courant permanent nominal (Iu):
200 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
18 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
340 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
PowerPacT™ L-Frame est une gamme de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) conformes à plusieurs normes de l'industrie. Elle propose des déclencheurs électroniques hautes performances pour ouvrir rapidement les circuits afin de protéger votre équipement. Avec une grande variété d'options de terminaux, ils offrent une grande flexibilité dans leur installation.
Quelques mots du fabricant :
- PowerPacT ™ est une gamme de produits qui standardise de la conception
- Conçu pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits
- La conformité aux caractéristiques du produit est certifiée par Underwriters Laboratories (UL) et CSA
- Disponibilité mondiale avec des références uniques


