Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 65kA Micrologic 3.3 600A 3P 3d - NLJF36600U31XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 65kA Micrologic 3.3 600A 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 600 A

  • tension assignée (Ue) - 0...0 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

785901846505

Réf. Sonepar

01887052959

Réf. Fournisseur

NLJF36600U31XTW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

600 A

tension assignée (Ue):

0...0 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

0 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

0...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40