Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 65kA Micrologic 5.3E 600A 3P 3d - NLJF36600U53XTW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré 
- nombre de pôles - 3 
- courant permanent nominal (Iu) - 600 A 
- protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non 
- adapté à un montage de profilés chapeaux - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
785901872504
Réf. Sonepar
01887052960
Réf. Fournisseur
NLJF36600U53XTW
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
PowerPacT™ L-Frame est une gamme de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) conformes à plusieurs normes de l'industrie. Elle propose des déclencheurs électroniques hautes performances pour ouvrir rapidement les circuits afin de protéger votre équipement. Avec une grande variété d'options de terminaux, ils offrent une grande flexibilité dans leur installation.
Quelques mots du fabricant :
- PowerPacT ™ est une gamme de produits qui standardise de la conception
- Conçu pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits
- La conformité aux caractéristiques du produit est certifiée par Underwriters Laboratories (UL) et CSA
- Disponibilité mondiale avec des références uniques



