Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA400ABTZFL21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- position d'alimentation - extrémité 
- nombre de pôles - 0 
- courant assigné CA 50 Hz - 400 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485071947
Réf. Sonepar
01887507194
Réf. Fournisseur
KSA400ABTZFL21
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
0
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
491 mm
largeur:
276 mm
hauteur:
208 mm


