Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA630ABZFL21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 0
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485071954
Réf. Sonepar
01887507195
Réf. Fournisseur
KSA630ABZFL21
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
0
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
446 mm
largeur:
276 mm
hauteur:
276 mm


