Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA1000ABZFL21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485071961

Réf. Sonepar

01887507196

Réf. Fournisseur

KSA1000ABZFL21

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

0

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

466 mm

largeur:

358 mm

hauteur:

358 mm