Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA630ABTZFL21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 502 mm
hauteur - 227 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485071978
Réf. Sonepar
01887507197
Réf. Fournisseur
KSA630ABTZFL21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
502 mm
hauteur:
227 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001