Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA1000ABTZFL21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 552 mm

  • hauteur - 252 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485071985

Réf. Sonepar

01887507198

Réf. Fournisseur

KSA1000ABTZFL21

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

552 mm

hauteur:

252 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001