Schneider Electric - PPC FL21 POUR COFFRET - KSB160SFZFL21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PPC FL21 POUR COFFRET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • sélection de phases - Non

  • nombre de prises CEE - 0

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485072135

Réf. Sonepar

01887507213

Réf. Fournisseur

KSB160SFZFL21

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

sélection de phases:

Non

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

245 mm

largeur:

115 mm