fin de vie

Schneider Electric - Pragma - coffret encastre 4 rangees 24 modules - 160A - sans porte - blanc - PRA22424W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480496882

Réf. Sonepar

01887049688

Réf. Fournisseur

PRA22424W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

780 mm

largeur:

570 mm

profondeur:

30 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

fermé

couvercle/porte transparent(e):

Non

profondeur d'encastrement:

95 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

Pragma - coffret encastre 4 rangees 24 modules - 160A - sans porte - blanc