Schneider Electric - Pragma - mini coffret encastré - 1x8 mod. - portillon opaque blanc - born. Terre - MIP21108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480145940

Réf. Sonepar

01887014594

Réf. Fournisseur

MIP21108

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

252 mm

largeur:

222 mm

profondeur:

98 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

80 mm

profondeur intérieure:

76 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple