fin de vie

Schneider Electric - PratiKa - boitier etanche pour prise RJ45- IP65 IK09 - 1 connecteur RJ45 - 81142

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • direction de sortie - droit

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430811428

Réf. Sonepar

00003081142

Réf. Fournisseur

81142

Réf. Commerciale

Schneider Electric

direction de sortie:

droit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

type de connexion:

vis

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Oui

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

45.2 mm

nombre de modules (construction modulaire):

1

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

avec zone de texte:

Oui

apparent:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

design:

Non

avec résistance terminale:

Non

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

encastrement de canal:

Non

type de fixation:

visser

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

codage mécanique:

Non