Schneider Electric - Pres-Vel,Dry,Duct,2500Pa - EPD302

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pres-Vel,Dry,Duct,2500Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...0.0025 bar

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

  • sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489709198

Réf. Sonepar

01887970919

Réf. Fournisseur

EPD302

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de mesure:

0...0.0025 bar

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

poids:

0.125 kg

SpaceLogic - Capteur de pression - Série EP - 1 à 10ln WC - 3000 à 6000 pieds/min - 2500Pa - LCD

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de pression SpaceLogic série EP peuvent mesurer la pression ou la vitesse de l'air en appuyant simplement sur un interrupteur. Cet appareil est destiné au montage en gaine. Il mesure la pression de 1 à 10In WC et la vitesse de 3 000 pieds/min à 6 000 pieds/min. La fonctionnalité Bluetooth est disponible pour une mise en service et une maintenance faciles. Ces appareils incluent un indice environnemental IP65/NEMA 4 et une garantie limitée de 5 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonctionnalité Bluetooth pour faciliter la mise en service et la maintenance
  • Dispositif tout-en-un fournissant une mesure de pression et de vitesse, modes sélectionnables par commutateur DIP
  • Facilité d'installation avec un capot intégré et un bornier à vis externe
  • Configuration en mode bidirectionnel avec réglage rapide
  • La protection du circuit évite les dommages dus à un câblage incorrect
  • Convient aux environnements difficiles (boîtier IP65)
  • Bouton-poussoir auto zéro pour une précision optimale