Schneider Electric - Pres-Vel,Dry,PNL,LCD,2500Pa - EPP302LCD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...0.025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V - Non
sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489728311
Réf. Sonepar
01887972831
Réf. Fournisseur
EPP302LCD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure:
0...0.025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
poids:
0.125 kg