Schneider Electric - Pres-Vel,Duct,LCD,250Pa - EPD301LCD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pres-Vel,Duct,LCD,250Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...0.0025 bar

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

  • sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489709549

Réf. Sonepar

01887970954

Réf. Fournisseur

EPD301LCD

Marque

Schneider Electric

plage de mesure:

0...0.0025 bar

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

poids:

0.125 kg