Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Pressostat différentiel pour applications d'air 100-1000 Pa - 004701080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pressostat différentiel pour applications d'air 100-1000 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • limite supérieure en Pa plage de mesure - 1000 Pa

  • limite supérieure en bars plage de mesure - 0.01 bar

  • plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - -2.5...2.5 Pa

  • température moyenne maximale (permanente) - 85 °C

  • différence de pression max. en Pa - 0 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011245

Réf. Sonepar

01887201124

Réf. Fournisseur

004701080

Réf. Commerciale

Schneider Electric

limite supérieure en Pa plage de mesure:

1000 Pa

limite supérieure en bars plage de mesure:

0.01 bar

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:

-2.5...2.5 Pa

température moyenne maximale (permanente):

85 °C

différence de pression max. en Pa:

0 Pa

limite inférieure en Pa plage de mesure:

100 Pa

limite inférieure en bars plage de mesure:

0.001 bar

lisible:

Oui

avec affichage:

Oui

hystérésis ajustable:

Non

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation 2:

-0.0005...0.0005 bar

nombre de positions de commutation:

1

différence entre étages de commutation en Pa:

0 Pa

différence entre étages de commutation en bars:

0 bar

type de capteur:

autre

raccordement:

cannelé

dimension du filetage:

autre

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

5 A

pression de travail max.:

0.01 bar

différence de pression max. en bars:

0 bar

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

hauteur:

91.4 mm

largeur:

52 mm

diamètre:

80.8 mm

profondeur:

78.5 mm

Pressostat différentiel pour applications d'air 100-1000 Pa

Les Atouts de l'article:

SPD910 est un pressostat relatif et différentiel. Il s'utilise avec de l'air et des gaz neutres, pour la surveillance des conduits d'air, des filtres et des ventilateurs dans les systèmes de ventilation. Il est disponible en 4 modèles pour couvrir une plage de 20… 2000Pa avec une grande précision de réglage.