Schneider Electric - Pressostat différentiel pour applications d'air 20-300 Pa - 004701060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite supérieure en Pa plage de mesure - 3000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure - 0.003 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - -2.5...2.5 Pa
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
limite inférieure en Pa plage de mesure - 20 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552011221
Réf. Sonepar
01887201122
Réf. Fournisseur
004701060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
limite supérieure en Pa plage de mesure:
3000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure:
0.003 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:
-2.5...2.5 Pa
température moyenne maximale (permanente):
85 °C
limite inférieure en Pa plage de mesure:
20 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure:
0.0002 bar
lisible:
Oui
avec affichage:
Oui
hystérésis ajustable:
Non
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation 2:
-0.00025...0.00025 bar
type de capteur:
autre
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
pression de travail max.:
0.003 bar
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
hauteur:
91.4 mm
largeur:
52 mm
diamètre:
80.8 mm
profondeur:
78.5 mm
Les Atouts de l'article:
SPD910 est un pressostat relatif et différentiel. Il s'utilise avec de l'air et des gaz neutres, pour la surveillance des conduits d'air, des filtres et des ventilateurs dans les systèmes de ventilation. Il est disponible en 4 modèles pour couvrir une plage de 20… 2000Pa avec une grande précision de réglage.