Schneider Electric - Pressostat différentiel pour applications d'air 50-500 Pa - 004701070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite supérieure en Pa plage de mesure - 500 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure - 0.005 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - -2.5...2.5 Pa
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
différence de pression max. en Pa - 0 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011238
Réf. Sonepar
01887201123
Réf. Fournisseur
004701070
Réf. Commerciale
Schneider Electric
limite supérieure en Pa plage de mesure:
500 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure:
0.005 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:
-2.5...2.5 Pa
température moyenne maximale (permanente):
85 °C
différence de pression max. en Pa:
0 Pa
limite inférieure en Pa plage de mesure:
50 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure:
0.0005 bar
lisible:
Oui
avec affichage:
Oui
hystérésis ajustable:
Non
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation 2:
-0.0005...0.0005 bar
nombre de positions de commutation:
1
différence entre étages de commutation en Pa:
0 Pa
différence entre étages de commutation en bars:
0 bar
type de capteur:
autre
raccordement:
cannelé
dimension du filetage:
autre
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
pression de travail max.:
0.005 bar
différence de pression max. en bars:
0 bar
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
hauteur:
91.4 mm
largeur:
52 mm
diamètre:
80.8 mm
profondeur:
78.5 mm
Les Atouts de l'article:
SPD910 est un pressostat relatif et différentiel. Il s'utilise avec de l'air et des gaz neutres, pour la surveillance des conduits d'air, des filtres et des ventilateurs dans les systèmes de ventilation. Il est disponible en 4 modèles pour couvrir une plage de 20… 2000Pa avec une grande précision de réglage.