Schneider Electric - Pressostat différentiel pour applications d'air 500-2000 Pa - 004701090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite supérieure en Pa plage de mesure - 2000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure - 0.003 bar
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
limite inférieure en Pa plage de mesure - 500 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure - 0.0002 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011252
Réf. Sonepar
01887201125
Réf. Fournisseur
004701090
Marque
Schneider Electric
limite supérieure en Pa plage de mesure:
2000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure:
0.003 bar
température moyenne maximale (permanente):
85 °C
limite inférieure en Pa plage de mesure:
500 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure:
0.0002 bar
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation 2:
-0.00025...0.00025 bar
nombre de positions de commutation:
1
type de capteur:
autre
raccordement:
cannelé
dimension du filetage:
autre
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
pression de travail max.:
0.003 bar
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
hauteur:
91.4 mm
largeur:
81 mm
diamètre:
80 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de l'article:
SPD910 est un pressostat relatif et différentiel. Il s'utilise avec de l'air et des gaz neutres, pour la surveillance des conduits d'air, des filtres et des ventilateurs dans les systèmes de ventilation. Il est disponible en 4 modèles pour couvrir une plage de 20… 2000Pa avec une grande précision de réglage.


