Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Pressure-Velocity,Dry,Univ,LCD,0-2,500 P - EPU305LCD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pressure-Velocity,Dry,Univ,LCD,0-2,500 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...0.025 bar

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

  • sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489728335

Réf. Sonepar

01887972833

Réf. Fournisseur

EPU305LCD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de mesure:

0...0.025 bar

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

poids:

0.125 kg