Schneider Electric - Preventa XPEM - inter. à pied - simple - avec capot - métal.- bleu - 2O+2F - XPEM329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'ordre - sous ou hors tension 
- avec gaine protectrice - Oui 
- avec verrouillage - Non 
- nombre de positions de commutation - 1 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110147377
Réf. Sonepar
00002014737
Réf. Fournisseur
XPEM329
Marque
Schneider Electric
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
bleu
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
160 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
186 mm


