Schneider Electric - Preventa XPER - inter. à pied - simple - sans capot - métal.- orange - 1O+1F - XPER810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'ordre - sous ou hors tension 
- avec gaine protectrice - Non 
- avec verrouillage - Oui 
- nombre de positions de commutation - 1 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110147438
Réf. Sonepar
00002014743
Réf. Fournisseur
XPER810
Marque
Schneider Electric
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Oui
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
orange
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
104 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
172 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur à pédale unique Preventa de la gamme Harmony est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Contacts : 1O + 1F. Pédale en métal avec capot (orange) avec mécanisme déclencheur. L'interrupteur XPE est muni de contacts à rupture brusque et à manœuvre positive d'ouverture. Cet appareil est à manœuvre positive au relâchement : le maintien ou le retour au repos (arrêt machine) s’obtient par actionnement positif. L'interrupteur XPE offre une solution adaptée pour les commandes de marche ou commande d’arrêt sur de nombreuses machines industrielles à modes de fonctionnement multiples : marche par impulsion, au coup par coup ou marche continue. La gamme se compose d’interrupteurs métalliques (charges lourdes, risque élevé) répondant aux exigences les plus sévères et d’interrupteurs plastiques (charges légères, risque faible).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit possède une tenue aux vibrations et aux chocs mécaniques complété d'un degré de protection IP66. Cet interrupteur à pédale est métallique avec ou sans capot de protection, simple ou double.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Les Atouts de la gamme:
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
- Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
- Degré de protection IP66
- Température de fonctionnement de -25°C à +70°C
- Sécurité de l’utilisateur







