Schneider Electric - Preventa XPS-MC - contrôleur sécu - 24Vcc - 32 entrées - signal. 48 DEL - XPSMC32ZC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119010283

Réf. Sonepar

00002901028

Réf. Fournisseur

XPSMC32ZC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0.02...0.03 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

6

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

74 mm

hauteur:

151.5 mm

profondeur:

153 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

1.1 A

Preventa XPS-MC - contrôleur de sécurité - 24Vcc - 32 entrées - signalisation : 48 DEL - configurable - support : platine de montage - H151,5mmxL74mmxP153mm - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module de sécurité configurable de la gamme d'automates Preventa est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Caractéristiques : 24Vcc, 32 entrées, signalisation 48 LEDs, produit Cat.4. Pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence selon la norme ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119 barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité statique. Vous pouvez choisir et configurer les fonctions de sécurité et de démarrage au moyen de boutons tournants en face avant. Une sortie statique de diagnostic appelé Z1 permet d'avoir des informations sur l'état et facilite la maintenance. Pour la surveillance d’un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Vous disposez de 6 LEDs en face avant pour informer sur l’état du circuit de surveillance et faciliter le diagnostic. Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC



Les Atouts de la gamme:

XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.



Quelques mots du fabricant :

  • Nos experts vous accompagne avec le meilleur choix
  • La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr
  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Montage sur rail DIN
  • Un sélecteur en ligne en français