Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Preventa XPS-OT - contrôleur - arrêt point mort haut et course freinage - 230Vca - XPSOT3744

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPS-OT - contrôleur - arrêt point mort haut et course freinage - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la vitesse de rotation - 0...0 1/min

  • évaluation du signal - à un canal

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110724769

Réf. Sonepar

00002072476

Réf. Fournisseur

XPSOT3744

Marque

Schneider Electric

plage de mesure de la vitesse de rotation:

0...0 1/min

évaluation du signal:

à un canal

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

largeur:

200 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

118 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V