fin de vie

Schneider Electric - Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de securite - 24Vca-cc - XPSECPE5131P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de securite - 24Vca-cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118376052

Réf. Sonepar

01887837605

Réf. Fournisseur

XPSECPE5131P

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un canal ou à un ou deux canaux

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0...0.02 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité répond aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1, aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément aux normes EN/IEC 61508 et EN/IEC 62061 (raccordé au module approprié). Il permet d’augmenter le nombre de contacts de sécurité et s’ajoute en complément des modules de base Preventa XPS (arrêt d’urgence, interrupteur de position, commande bimanuelle, etc.).