Schneider Electric - Preventa XPSMCM - extension de securite - 2 voies - connecteur à vis - XPSMCMCO0000S2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - extension de securite - 2 voies - connecteur à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • taux de transmission - 2000 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480748523

Réf. Sonepar

01887074852

Réf. Fournisseur

XPSMCMCO0000S2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

taux de transmission:

2000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

de série

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

3

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Preventa XPSMCM - module d'extension de sécurité - 2 voies - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmxP114,5mm - 4 voies RS485 - 3W - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module d’extension de sécurité de communication répond aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il permet de raccorder le contrôleur de sécurité modulaire XPSMCMCP0802 aux modules d’extension placés à une distance pouvant aller jusqu’à 50 m (164 ft) à l’aide de câbles blindés RS 485.