Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur HTL connecteur à vis - XPSMCMEN0100HT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur HTL connecteur à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 99 mm

  • profondeur - 114.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480748684

Réf. Sonepar

01887074868

Réf. Fournisseur

XPSMCMEN0100HT

Marque

Schneider Electric

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse sécurisé - codeur HTL - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmxP114,5mm - bus d'extension de carte mère - 3W - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité de contrôle de vitesse est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il est conçu pour contrôler la vitesse nulle, la vitesse maxi (limitation de la vitesse), la plage de vitesse et le sens de marche. Il propose jusqu’à 4 seuils de limitation de vitesse sélectionnables logiquement (librement configurables via le logiciel SoSafe Configurable) pour chaque entrée logique (axe) et une fréquence maxi d’entrée de 500 kHz (pour les codeurs) et 5 kHz (pour les détecteurs de proximité).