Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur HTL connecteur ressort - XPSMCMEN0100HTG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur HTL connecteur ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480748677

Réf. Sonepar

01887074867

Réf. Fournisseur

XPSMCMEN0100HTG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

2

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V