Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module d'extension 4 sorties relais connecteur à vis - XPSMCMRO0004

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module d'extension 4 sorties relais connecteur à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480748899

Réf. Sonepar

01887074889

Réf. Fournisseur

XPSMCMRO0004

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Preventa XPSMCM - module d'extension 4 sorties relais connecteur à vis - H99mmxL22,5XP114,5mm - IP20 - sorties : 4 relais - sorties TOR : 8 statiques à 125mA (diag.) - fonction : surveillance des actionneurs de sécurité pour sortie relais

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité d’extension à sorties relais répond aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il propose un contrôle de ligne via des sorties de test dédiées, des filtres et des temporisations configurables pour chaque entrée individuelle, des temporisations configurables pour l’activation et la désactivation des sorties un contrôle indépendant des paires de sorties, des signaux de sortie de diagnostic configurables ainsi qu’un diagnostic simple via signalisation par DEL en façade, un logiciel de configuration et des modules d’extension de communication.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçus pour fournir des solutions de sécurité qui nécessitent une conformité à PLe et SIL3
  • Offres conçues spécifiquement pour répondre aux 6 fonctions de sécurité requises sur votre machine
  • Gamme étendue de produits de sécurité conçus pour assurer la protection du personnel et de l'équipement
  • Les contrôleurs de sécurité Modicon MCM sont conçus pour surveiller plusieurs fonctions de sécurité
  • Sécurité conçue à partir de composants autonomes vers des solutions de réseau de sécurité intégrées
  • Un partenaire pour la chaîne de sécurité complète couvrant la gamme complète de fonctions de sécurité