Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à ressort - XPSMCMDI1600G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480748615
Réf. Sonepar
01887074861
Réf. Fournisseur
XPSMCMDI1600G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
retardement du déclenchement:
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Ce module d'extension d'entrées sécurisées Modicon MCM dispose de 16 entrées numériques, 4 sorties de test. Il est équipé de bornes à ressort imperdables. Il permet de surveiller à distance vos E/S sécurisées. Il fournit 16 entrées numériques isolées et 4 sorties de test PNP pour le contrôle de ligne. Il est équipé de bornes à ressort et d'un bornier amovible pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP20. Ce module d'E/S sécurisé comprend des filtres et des délais configurables pour chaque entrée. Ses LED affichent l'état (alimentation, fonctionnement, erreurs internes ou externes, état des entrées et sorties). Ce module d'E/S sécurisé est connecté au contrôleur de sécurité via le connecteur d'extension. Son boîtier est rouge. Il est alimenté avec 24VDC. Il surveille les fonctions de sécurité telles que l'arrêt d'urgence, les protecteurs, la protection périmétrique, la position, la vitesse et l'autorisation des mouvements. Il est certifié par RCM, CULus et TÜV. Il atteint des niveaux de sécurité tels que la catégorie 4 conforme à EN/ISO 13849-1, PLe conforme à EN/ISO 13849-1, Type 4 conforme à EN/IEC 61496-1 et SILCL3 conforme à IEC 62061. La carte mémoire et le connecteur sont compatibles. Le module s'installe sur un rail DIN Omega 35mm conforme à la norme EN 50022. Le contrôleur de sécurité Modicon MCM offre flexibilité et évolutivité à partir de 8 entrées, 2 sorties doubles/4 monovoies jusqu'à 128 entrées, 16 sorties doubles/32 monovoies, jusqu'à 32 ou 48 sorties d'état de diagnostic. Ces systèmes sont conçus pour surveiller plusieurs fonctions de sécurité d'une machine afin de minimiser le risque pour les personnes.