Schneider Electric - Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 1O/F - 48-230V - vis - XPSUAB31CP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 1O/F - 48-230V - vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau c

  • SIL conformément à IEC 61508 - 1

  • évaluation des entrées - à un canal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489601591

Réf. Sonepar

01887960159

Réf. Fournisseur

XPSUAB31CP

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau c

SIL conformément à IEC 61508:

1

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

48...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

48...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

1.1 A

Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 48/230V - Démarrage automatique/manuel/surveillé - 1 Entrée - 2 sorties impulsions marche/arrêt - 1 Sortie de sécurité - 1 sortie de diagnostic - Borniers à vis débrochables

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les modules de sécurité XPSU sont utilisés pour la protection de l’opérateur et de la machine, par l’arrêt immédiat du mouvement dangereux, après avoir reçu une commande d’arrêt, par la détection d’un défaut dans le circuit de sécurité. Ils permettent la surveillance des circuits d’arrêt d’urgence (ISO 13850), des interrupteurs activés par dispositifs de protection (ISO 14119) et des barrières immatérielles de type 4 (IEC 61496-1) avec sortie de sécurité statique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Vous disposez de 6 LEDs en face avant pour informer sur l’état du circuit de surveillance et faciliter le diagnostic. Avec une alimentation en tension 48/230V avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm132

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond aux normes IEC 60947-5-1 b IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1 et IEC 62061. Des niveaux de sécurité jusqu'à PL c selon ISO 13849-1, SILCL 1 selon IEC 62061, SIL 1 selon IEC 61508. Il est certifié cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC.



Les Atouts de la gamme:

Harmony XPS est la gamme de modules de sécurité universels permettant de gérer facilement des fonctions de sécurité individuelles, généralement sur des machines de complexité simple à moyenne. Ils combinent la simplicité d'application de ces modules à une diversité de messages où une technologie de bus de terrain auparavant plus complexe et plus coûteuse était nécessaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Nos experts en sécurité pour vous accompagner avec le meilleur choix
  • Un sélecteur en ligne en français pour définir facilement le module de sécurité le plus adapté
  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Montage sur rail DIN
  • La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr