fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Bloc alimentation INV-INS 320-400 - vertical (vers Linergy BW) - 04074

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430040743

Réf. Sonepar

00003004074

Réf. Fournisseur

04074

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

0 mm

modèle:

connecteur / barre de séparation

hauteur:

0 mm

matériau:

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

couleur:

noir

profondeur:

0 mm

numéro RAL:

7016

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

Prisma - Bloc alimentation INV-INS 320-400 - vertical (vers Linergy BW)