Schneider Electric - Prisma - Coffret Pack 160 - L555 3 rangees - 08003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 550 mm
hauteur - 630 mm
profondeur - 157 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430080039
Réf. Sonepar
00003008003
Réf. Fournisseur
08003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
550 mm
hauteur:
630 mm
profondeur:
157 mm
numéro RAL:
9001
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
montage mural:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
qualité du matériau:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de protection (IP):
IP30
adapté à un montage extérieur:
Non
adapté à un montage métrique:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
avec porte de ventilation:
Non
finition de la surface:
revêtu par poudre
avec porte arrière:
Non
encastrement mural:
Non
toit incliné:
Non
fixation sur mât:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
indépendant:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret mural Pack 160 pour Prisma.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre 3 rangées horizontales et une plaque frontale modulaire.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP30 avec porte; IP31 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans un coffret de 555 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 9 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il comprend 1 coffret, 1 kit de mise à la terre, 3 faces avant et 3 rails modulaires.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1, CEI 61439-2 et CEI 61439-3.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).