Schneider Electric - PrismaSeT Active G - Linergy FM - Cache borne du répartiteur 160/200A - Lot de 4 - LVS01202

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883483

Réf. Sonepar

01887188348

Réf. Fournisseur

LVS01202

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PrismaSeT Active G - Linergy FM - Lot de 4 cache-bornes du répartiteur 160/200A - Gris clair RAL7035

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: