Schneider Electric - PrismaSeT Active Passerelle LoRa 4G - SMT10014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface télécommunication
mode de pose - installation intégrée
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481931023
Réf. Sonepar
01887193102
Réf. Fournisseur
SMT10014
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
interface télécommunication
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre de canaux:
4
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Cette passerelle de communication PrismaSeT Active LoRa / 4G permet la connexion au cloud par GSM en cas de signal LoRa faible. Elle est déjà équipée d'une carte SIM permettant une communication GSM immédiate. Sur la face avant, elle dispose de voyants de signalisation pour indiquer l'état de communication et la puissance du signal. Elle est alimentée par un adaptateur d'alimentation CA externe, fourni avec la passerelle.