Schneider Electric - PrismaSeT - Baladeuse de tableau avec embase magnétique - LVS08965

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • longueur - 345 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871343

Réf. Sonepar

01887187134

Réf. Fournisseur

LVS08965

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

220...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

11 W

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

longueur:

345 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

prise/coupleur

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

plastique

Avec dispositif on/off:

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

PrismaSeT - Lampe portable en plastique pour tableau électrique - embase magnétique - 220/240V - 11W - L90xH345xP42 - IP30 - fourni sans cordon d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: